Lame avec amincissement HSS, TiN, ⌀ D: 41mm

Réf.: 232282 41
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
⌀ D (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Angle de pointe: 132

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 41 mm
Nuance TiN
Type d'outils HSS
Angle de pointe 132 degré
Pour type d'élément de base 36
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,25 mm/tr
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,28 mm/tr
Nombre de dents Z 2
Nombre de changements/dents 1
Revêtement TiN
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232282 41
EAN / GTIN 4062406096755
Réf. fabricant 232282 41
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Acier < 500 N/mm²
P
45
Acier < 750 N/mm²
P
45
Acier < 900 N/mm²
P
30
Acier < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
Fonte GG(G)
K
45
CuZn
N
90
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Lame en HSS interchangeable pour utilisation universelle. Non réaffûtable.
Avec brise-copeaux. Amincissement de la lame pour autocentrage et une grande stabilité.
Pour alésages jusqu’à la précision IT10.

Remarque(s):

Autres dimensions, exécution avec arêtes en carbure monobloc et arêtes à 180°, disponibles sur demande.