{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ D | 42 mm | |
Nuance | TiN | |
Type d'outils | HSS | |
Angle de pointe | 132 degré | |
Pour type d'élément de base | 36 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,28 mm/tr | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Revêtement | TiN | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article | 232282 42 | |
EAN / GTIN | 4062406096762 | |
Réf. fabricant | 232282 42 |