Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 8×D, Type: 48

Réf.: 232255 48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution: 8×D
  • Queue: ISO 9766
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution 8×D
Queue ISO 9766
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne oui
Plage ⌀ Dc 48 mm - 65 mm
Long. utile L1 422,3 mm
⌀ queue Ds 40 mm
Long. queue Ls 70 mm
Vis de serrage 232990 TX20
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232255 48
EAN / GTIN 4045197592545
Réf. fabricant 232255 48

Description

Exécution:

Pour alésages jusqu’à la précision IT10.
Avec arrosage interne.
Goujures droites.

Remarque(s):

Réduire les valeurs d'avance f de 5% et les valeurs vc de 10%.
Autres dimensions disponibles sur demande.