Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne 25

Réf.: 232255 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution: 8×D
  • Queue: ISO 9766
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Exécution 8×D
    Queue ISO 9766
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne oui
    Plage ⌀ Dc 25 mm - 35 mm
    Long. utile L1 288,9 mm
    ⌀ queue Ds 32 mm
    Long. queue Ls 60 mm
    Vis de serrage 232990 TX15
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 232255 25
    EAN / GTIN 4045197592521
    Réf. fabricant 232255 25

    Description

    Exécution:

    Pour alésages jusqu’à la précision IT10.
    Avec arrosage interne.

    Remarque(s):

    Réduire les valeurs d'avance f de 5% et les valeurs vc de 10%.
    Autres dimensions disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne 25

    Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne 25

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  609.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    1 article(s) en stock
    CHF  671.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Nombre de dents Z 2 2
    Exécution 8×D 8×D
    Queue ISO 9766 ISO 9766
    ⌀ queue Ds 32 32
    Long. queue Ls 60 60
    Long. utile L1 288,9 208
    Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes