Lame avec amincissement HSS 16,5 mm

Réf.: 232282 16,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Angle de pointe: 132

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ D 16,5 mm
    Nuance TiN
    Type d'outils HSS
    Angle de pointe 132 degré
    Pour type d'élément de base 13
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,14 mm/tr
    Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,17 mm/tr
    Nombre de dents Z 2
    Nombre de changements/dents 1
    Revêtement TiN
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 232282 16,5
    EAN / GTIN 4062406096458
    Réf. fabricant 232282 16,5

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    180
    Alu (à copeaux courts)
    N
    130
    Alu > 10% Si
    N
    100
    Acier < 500 N/mm²
    P
    45
    Acier < 750 N/mm²
    P
    45
    Acier < 900 N/mm²
    P
    30
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    22
    INOX > 900 N/mm²
    M
    22
    Fonte GG(G)
    K
    45
    CuZn
    N
    90
    av. arrosage max.
     

    Description

    Kivitel:

    Cserélhető HSS fejek univerzális használatra. Nincs utánköszörülés.
    Forgácstörővel. Csúcsos kialakítású éllel a nagy stabilitás és önközpontosítás érdekében.
    Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

    Figyelem:

    További méretek, kivitelek VHM élekkel és 180°-os élekkel külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :