Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 3×D, Type: 13

Réf.: 232245 13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution: 3×D
  • Queue: ISO 9766
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution 3×D
Queue ISO 9766
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne oui
Plage ⌀ Dc 13 mm - 17,5 mm
Long. utile L1 34,9 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Long. queue Ls 50 mm
Vis de serrage 232990 TX8
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232245 13
EAN / GTIN 4045197658074
Réf. fabricant 232245 13

Description

Exécution:

Pour alésages jusqu’à la précision IT10.
Avec arrosage interne.
Goujures droites.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.