{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Exécution | 3×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | |
Long. utile L1 | 120,7 mm | |
⌀ queue Ds | 40 mm | |
Long. queue Ls | 70 mm | |
Vis de serrage | 232990 TX20 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 232245 36 | |
EAN / GTIN | 4045197658401 | |
Réf. fabricant | 232245 36 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne 36
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 471.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 748.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 460.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 36 ;47 | 36 ;36,99 | 36 ;47 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Exécution | 3×D | 3×D | 3×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 | Cône morse |
Long. utile L1 | 120,7 | 111 | 120,6 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |