{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
Exécution | 12×D | |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Application de perçage | concave; convexe; Pré-perçage en oblique; Perçage en paquet | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 16 mm - 16,9 mm | |
Longueur de col L1 | 192 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Long. queue Ls | 50 mm | |
Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 160-192-20R-12D | |
Type de queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Longueur des goujures Lc | 194,9 mm | |
Référence fabricant | DCN 160-192-20R-12D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231720 16 | |
EAN / GTIN | 7291075297263 | |
Réf. fabricant | 3260335 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue cylindrique DCN R 16
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 567.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 561.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 16 ;16,9 | 16 ;16,99 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Application de perçage | concave ;convexe ;Pré-perçage en oblique ;Perçage en paquet | Perçage transversal ;Perçage de paquets ;Sortie de perçage en biais ;Pré-perçage en oblique sous condition |
Arrosage interne | oui | oui |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | ISO 9766 |
Long. queue Ls | 50 | 50 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |