{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
Exécution | 12×D | |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Application de perçage | concave; convexe; Pré-perçage en oblique; Perçage en paquet | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 29 mm - 29,9 mm | |
Longueur de col L1 | 348 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 290-348-32R-12D | |
Type de queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Longueur des goujures Lc | 353,3 mm | |
Référence fabricant | DCN 290-348-32R-12D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231720 29 | |
EAN / GTIN | 7291075297218 | |
Réf. fabricant | 3203564 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue cylindrique DCN R, 12×D, Taille: 29
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,220.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,020.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Exécution | 12×D | 12×D |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | ISO 9766 |
⌀ queue Ds | 32 mm | 32 mm |
Long. queue Ls | 60 mm | 60 mm |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |