{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
Exécution | 12×D | |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Application de perçage | concave; convexe; Pré-perçage en oblique; Perçage en paquet | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 27 mm - 27,9 mm | |
Longueur de col L1 | 324 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 270-324-32R-12D | |
Type de queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Longueur des goujures Lc | 328,9 mm | |
Référence fabricant | DCN 270-324-32R-12D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231720 27 | |
EAN / GTIN | 7291075297201 | |
Réf. fabricant | 3203560 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue cylindrique DCN R, 12×D, Taille: 27
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,110.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 951.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 27 mm - 27,9 mm | 27 mm - 27,99 mm |
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Application de perçage | concave; convexe; Pré-perçage en oblique; Perçage en paquet | Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition |
Arrosage interne | oui | oui |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | ISO 9766 |
⌀ queue Ds | 32 mm | 32 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |