{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
Exécution | 12×D | |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Application de perçage | concave; convexe; Pré-perçage en oblique; Perçage en paquet | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Longueur de col L1 | 252 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 210-252-25R-12D | |
Type de queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Longueur des goujures Lc | 255,8 mm | |
Référence fabricant | DCN 210-252-25R-12D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231720 21 | |
EAN / GTIN | 7291075297126 | |
Réf. fabricant | 3202854 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue cylindrique DCN R, 12×D, Taille: 21
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 848.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 719.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 12×D | 12×D |
Application de perçage | concave; convexe; Pré-perçage en oblique; Perçage en paquet | Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition |
Arrosage interne | oui | oui |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | ISO 9766 |
⌀ queue Ds | 25 mm | 25 mm |
Long. queue Ls | 56 mm | 56 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |