HiPer-Drill grundelement 16 mm

Réf.: 231620 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Exécution: 12×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HiPer-Drill
    Exécution 12×D
    Queue ISO 9766
    Application de perçage Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne oui
    Plage ⌀ Dc 16 mm - 16,99 mm
    Long. utile L1 204 mm
    ⌀ queue Ds 20 mm
    Long. queue Ls 50 mm
    Vis de serrage 231999 8IP1 (1,2 Nm)
    Longueur totale L 280 mm
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 231620 16
    EAN / GTIN 4045197687685
    Réf. fabricant 231620 16

    Description

    Utförande:

    • Mycket höga matningshastigheter och maximala prestanda tack vare utforming av geometri och val av substrat och beläggning.
    • Exakt placering av skärets arbetsposition tack vare v-slipad vändskärsficka och säker fastspänning genom mitthålet.
    • Hög rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd.
    • Skaftstöd för högsta stabilitet under användning.

    Polerat spånutrymme.

    Användningsdata:

    Fast och roterande användning. För hål upp till noggrannhet IT9.

    Anmärkning:

    Fler dimensioner upp till ⌀ 50,99 mm kan levereras på förfrågan.
    Spännskruven ska bytas vid vart femte skärinsatsbyte.
    Sänk matningsvärdena f med 10 % och vc–värdena med 40 %.
    För processäker användning av borren krävs ett föregående pilothål 1,5xD med borr 231600 och samma skärinsatsstorlek och typ. Pilothålet höjer processäkerheten.
    Spänns upp i hydraulchuck (t.ex. nr 302026  storlek 20) för bästa rundgångsnoggrannhet.
    För bästa stabilitet ska borren alltid spännas in så kort som möjligt.
    För processäker användning av borren krävs ett föregående pilothål 1,5xD med borr 231600 och samma skärinsatsstorlek och typ. Pilothålet höjer processäkerheten.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes