{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HiPer-Drill | |
Exécution | 12×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 26 mm - 26,99 mm | |
Long. utile L1 | 324 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Vis de serrage | 231999 15IP (5,0 Nm) | |
Longueur totale L | 422 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231620 26 | |
EAN / GTIN | 4045197688781 | |
Réf. fabricant | 231620 26 |