{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HiPer-Drill | |
Exécution | 12×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 25 mm - 25,99 mm | |
Long. utile L1 | 312 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Vis de serrage | 231999 15IP (5,0 Nm) | |
Longueur totale L | 409 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231620 25 | |
EAN / GTIN | 4045197688774 | |
Réf. fabricant | 231620 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
élément de base HiPer-Drill, 12×D, ⌀ DC: 25mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 876.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 796.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 878.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 35 mm |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Exécution | 12×D | 12×D | 12×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 | Cône morse |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |