Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne 25

Réf.: 232256 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution: 12×D
  • Queue: ISO 9766
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution 12×D
Queue ISO 9766
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne oui
Plage ⌀ Dc 25 mm - 35 mm
Long. utile L1 300 mm
⌀ queue Ds 32 mm
Long. queue Ls 60 mm
Vis de serrage 232990 TX15
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232256 25
EAN / GTIN 4045197717818
Réf. fabricant 232256 25

Description

Exécution:

Pour alésages jusqu’à la précision IT10.
Avec arrosage interne.

Remarque(s):

Réduire les valeurs d'avance f de 10% et les valeurs vc de 30%.
Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne 25

Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne 25

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  796.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  876.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  878.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Plage ⌀ Dc 25 ;35 25 ;25,99 25 ;35
Nombre de dents Z 2 2 2
Exécution 12×D 12×D 12×D
Arrosage interne oui oui oui
Queue ISO 9766 ISO 9766 Cône morse
Long. queue Ls 60 60
Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes Forets à plaquettes

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange