Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne 36

Réf.: 232256 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution: 12×D
  • Queue: ISO 9766
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Exécution 12×D
    Queue ISO 9766
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne oui
    Plage ⌀ Dc 36 mm - 47 mm
    Long. utile L1 432 mm
    ⌀ queue Ds 40 mm
    Long. queue Ls 70 mm
    Vis de serrage 232990 TX20
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 232256 36
    EAN / GTIN 4045197717825
    Réf. fabricant 232256 36

    Description

    Exécution:

    Pour alésages jusqu’à la précision IT10.
    Avec arrosage interne.
    Goujures droites.

    Remarque(s):

    Réduire les valeurs d'avance f de 10% et les valeurs vc de 30%.
    Autres dimensions disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne 36

    Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne 36

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  996.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    1 article(s) en stock
    CHF  1,180.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Plage ⌀ Dc 36 ;47 36 ;36,99
    Nombre de dents Z 2 2
    Exécution 12×D 12×D
    Arrosage interne oui oui
    Queue ISO 9766 ISO 9766
    Long. utile L1 432 444
    Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes