{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ D | 35 mm | |
Nuance | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Angle de pointe | 132 degré | |
Pour type d'élément de base | 25 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,34 mm/tr | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/tr | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article |
232286 35
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197593658
Copier |
|
Réf. fabricant |
232286 35
Copier |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |