{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ D | 38 mm | |
Sorte | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Angle de pointe | 132 degré | |
Pour type d'élément de base | 36 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,43 mm/tr | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article | 232286 38 | |
EAN / GTIN | 4045197593689 | |
Réf. fabricant | 232286 38 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |