{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HiPer-Drill | |
Plage de ⌀ | 24,00 mm - 24,99 mm | |
Nuance | HB7630 | |
Type d'outils | Carbure | |
Angle de pointe | 135 degré | |
pour élément de base réf. | 24 | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Semi-Standard | oui | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article | 231650 24-X | |
EAN / GTIN | 4062406636562 | |
Réf. fabricant | 231650 24-X | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |