Lame de perçage HiPer-Drill h7 30,25 mm

Réf.: 231650 30,25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 135
  • Semi-Standard: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HiPer-Drill
    ⌀ D 30,25 mm
    Nuance HB7630
    Type d'outils Carbure
    Angle de pointe 135 degré
    pour élément de base réf. 30
    Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,31 mm/tr
    Semi-Standard oui
    Nombre de dents Z 2
    Nombre de changements/dents 1
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 231650 30,25
    Réf. fabricant 231650 30,25

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    200
    Alu (à copeaux courts)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    65
    INOX > 900 N/mm²
    M
    55
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.
    Précision de concentricité à l’état monté ≤ 20 µm. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

    Remarque(s):

    Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D.
    Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Porte-outils :

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier