{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HiPer-Drill | |
⌀ D | 13,9 mm | |
Nuance | HB7630 | |
Type d'outils | Carbure | |
Angle de pointe | 135 degré | |
pour élément de base réf. | 13,5 | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Semi-Standard | oui | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article | 231650 13,9 | |
EAN / GTIN | 4045197660046 | |
Réf. fabricant | 231650 13,9 |