Lame de perçage HiPer-Drill h7 14,4 mm

Réf.: 231650 14,4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 135
  • Semi-Standard: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HiPer-Drill
⌀ D 14,4 mm
Nuance HB7630
Type d'outils Carbure
Angle de pointe 135 degré
pour élément de base réf. 14
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,15 mm/tr
Semi-Standard oui
Nombre de dents Z 2
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231650 14,4
EAN / GTIN 4045197660077
Réf. fabricant 231650 14,4

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.
Précision de concentricité à l’état monté ≤ 20 µm. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

Remarque(s):

Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D.
Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier