Fraise à dresser à 90° MECX 32/8 mm

Réf.: 227100 32/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 32 mm
Nombre de dents Z 8
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
Longueur de col L1 30 mm
Longueur totale Ltot 130 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
⌀ D3 29 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 61 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 62 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,41 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 28 mm
Plaquette adaptée BD.. 0703
Vis pour plaquette 229707 (T6; 0,45 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227100 32/8
EAN / GTIN 4960664462919
Réf. fabricant THN03666

Description

Description:

Productivité améliorée, même dans des conditions d’usinage instables grâce au pas très étroit. Effort de coupe réduit, grande stabilité et faible tendance aux vibrations. Permet plusieurs tâches de fraisage, p. ex. fraisage d’épaulements, fraisage en oblique, etc.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à dresser à 90° MECX  32/8 mm

Fraise à dresser à 90° MECX 32/8 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  491.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  495.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 8 8
Application de fraisage Fraisage circulaire ;Ramping ;Dressage Fraisage circulaire ;Ramping ;Dressage
Plaquette adaptée BD.. 0703 AP.. 0602..
Type de queue Queue cylindrique Queue cylindrique
⌀ dents DC 32 32
Angle d'attaque κ 90 90
Longueur de plongée oblique L pour αmax 28 28,85