{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
Longueur de col L1 | 25 mm | |
Longueur totale Ltot | 120 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 47 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,55 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 21 mm | |
Plaquette adaptée | BD.. 0703 | |
Vis pour plaquette | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227100 25/7 | |
EAN / GTIN | 4960664462889 | |
Réf. fabricant | THN03651 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MECX, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/7mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 428.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 472.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut MTC longue, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/7mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 465.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 25 mm | 30 mm | 25 mm |
Longueur totale Ltot | 120 mm | 90 mm | 115 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 20 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 47 mm | 48 mm | 48 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |