{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
Longueur de col L1 | 17 mm | |
Longueur totale Ltot | 80 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 10 mm | |
⌀ D3 | 7 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 17 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 18 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,91 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 6 mm | |
Plaquette adaptée | BD.. 0703 | |
Vis pour plaquette | 229706 (T6; 0,45 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227100 10/1 | |
EAN / GTIN | 4960664462735 | |
Réf. fabricant | THN03602 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MECX 10/1 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 177.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 140.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 |
Longueur totale Ltot | 80 mm | 80 mm |
Plaquette adaptée | BD.. 0703 | AP.. 1003.. |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré |
⌀ D3 | 7 mm | 7 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 17 mm | 17 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 1,91 degré | 2,94 degré |