Fraise à dresser à 90° MECX 26/5L mm

Réf.: 227100 26/5L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 26 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
Longueur de col L1 25 mm
Longueur totale Ltot 120 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm
⌀ D3 23 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 49 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 50 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,52 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 22 mm
Plaquette adaptée BD.. 0703
Vis pour plaquette 229707 (T6; 0,45 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227100 26/5L
EAN / GTIN 4960664462896
Réf. fabricant THN03655

Description

Description:

Productivité améliorée, même dans des conditions d’usinage instables grâce au pas très étroit. Effort de coupe réduit, grande stabilité et faible tendance aux vibrations. Permet plusieurs tâches de fraisage, p. ex. fraisage d’épaulements, fraisage en oblique, etc.