BDMT 070304 ER-JT ST1400

Réf.: 227136 ST1400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette BDMT 070304 ER-JT
Type ST1400
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance PR1225
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,07 − 0,11 mm
Nuance PR1225
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227136 ST1400
EAN / GTIN 4960664609239
Réf. fabricant TKB00286

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D. 90° précis jusqu'à ap = 4 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


BDMT 070304 ER-JT  ST1400

BDMT 070304 ER-JT ST1400

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF  13.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  17.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  14.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rayon d'angle 0,4 0,4
Code ISO plaquette BDMT 070304 ER-JT APMX 16..04 TR
Type d'outils Carbure Carbure
Nuance PR1225 HB7515
Type ST1400 ST1400
Avance fz par dent 0,07 − 0,11 0,14
Type de produit Plaquette pour fraisage Plaquette pour fraisage