TPKT 1003PDR GGG

Réf.: 226596 GGG
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
Type GGG
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance IC810
Type d'outils HM
Code ISO plaquette TPKT 1003PDR
Avance fz 0,15 mm
Nombre de changements/dents 3
Géométrie PDR
Référence fabricant HM390 TPKT 1003PDR IC810
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226596 GGG
EAN / GTIN 7291075313628
Réf. fabricant 5607514

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
240
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette trigone avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales. Coupe positive axiale et radiale. Pour un usinage efficace et précis d’épaulements à 90°.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.