TDCT 1505PDR S

Réf.: 226564 S
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
Type S
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance IC882
Type d'outils HM
Avance fz 0,15 mm
Nombre de changements/dents 3
Géométrie PDR
Référence fabricant HM390 TDCT 1505PDR IC882
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226564 S
EAN / GTIN 7291075312638
Réf. fabricant 3309402

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
50
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette trigone avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales. Coupe positive axiale et radiale. Pour un usinage efficace et précis d’épaulements à 90°.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.