Fraise à dresser à 90° MFWN 63/4 mm

Réf.: 225600 63/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Tréflage; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 63 mm
    Nombre de dents Z 4
    Type de queue Queue cylindrique
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Application de fraisage Tréflage; Dressage
    Arrosage interne oui
    Profondeur de coupe max. ap max 8 mm
    Longueur de col L1 30 mm
    Longueur totale Ltot 110 mm
    ⌀ queue Ds h6 32 mm
    Plaquette adaptée WNMU 0806..
    Vis pour plaquette 229700 (T15; 4,2 Nm)
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 225600 63/4
    EAN / GTIN 4960664647408
    Réf. fabricant THN04651

    Description

    Exécution:

    Fraises à plaquettes double face. La combinaison de l’angle d’attaque, de l’exécution des goujures, des géométries et de l’angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu’un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes