Fraise à dresser à 90° MFWN, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 80/5mm

Réf.: 225600 80/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Tréflage; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 80 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Tréflage; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 8 mm
Longueur de col L1 30 mm
Longueur totale Ltot 110 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
Plaquette adaptée WNMU 0806..
Vis pour plaquette 229700 (T15; 4,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225600 80/5
EAN / GTIN 4960664647415
Réf. fabricant THN04652

Description

Exécution:

Fraises à plaquettes double face. La combinaison de l’angle d’attaque, de l’exécution des goujures, des géométries et de l’angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu’un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.