WNMU 080608 EN-GM GG

Réf.: 225626 GG
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNMU 080608 EN-GM
Type GG
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance PR1510
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,1 − 0,3 mm
Nombre de changements/dents 6
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225626 GG
EAN / GTIN 4960664648849
Réf. fabricant TLA09310

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
180
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes avec revêtement MEGACOAT et 6 arêtes − grâce à l’exécution double face. Grâce au grand angle de coupe axial de max. 13°, l’effort de coupe est nettement réduit.

Utilisation:

La géométrie GMconstitue le 1er choix pour l'usinage général.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.