• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

WNMU 080608 EN-GH, PR1525, Type: ST1400

Réf.: 225621 ST1400
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNMU 080608 EN-GH
Type ST1400
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance PR1525
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,2 − 0,4 mm
Nombre de changements/dents 6
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225621 ST1400
EAN / GTIN 4960664648962
Réf. fabricant TLB09312
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes avec revêtement MEGACOAT et 6 arêtes − grâce à l’exécution double face. Grâce au grand angle de coupe axial de max. 13°, l’effort de coupe est nettement réduit.

Utilisation:

La géométrie GH constitue le 1er choix pour les applications d'ébauche.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.