WNMU 080608 EN-GM ST1400

Réf.: 225620 ST1400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette WNMU 080608 EN-GM
    Type ST1400
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance PR1525
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,1 − 0,3 mm
    Nombre de changements/dents 6
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 225620 ST1400
    EAN / GTIN 4960664648948
    Réf. fabricant TLB09310

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    200
    Acier < 750 N/mm²
    P
    180
    Acier < 900 N/mm²
    P
    160
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Plaquettes avec revêtement MEGACOAT et 6 arêtes − grâce à l’exécution double face. Grâce au grand angle de coupe axial de max. 13°, l’effort de coupe est nettement réduit.

    Utilisation:

    La géométrie GMconstitue le 1er choix pour l'usinage général.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :