{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 160 mm | |
Nombre de dents Z | 12 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 47,5 degré | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
⌀ ext. max. Dmax | 173 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Plaquette adaptée | PN.. 1205 | |
Vis pour plaquette | 229700 | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 222800 160/12 | |
EAN / GTIN | 4960664602469 | |
Réf. fabricant | THN04494 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45 160/12 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 890.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,115.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,040.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale Ltot | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Arrosage interne | non | oui | oui |
Plaquette adaptée | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Méthode d'usinage | HPC | MTC | MTC |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |