{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 200 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 47,5 degré | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
⌀ ext. max. Dmax | 213 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 60 mm | |
Plaquette adaptée | PN.. 1205 | |
Vis pour plaquette | 229700 | |
Sous-plaquette | 229750 | |
Vis de serrage pour sous-plaquette | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 222800 200/10 | |
EAN / GTIN | 4960664602407 | |
Réf. fabricant | THN04485 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45 200/10 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 1,165.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,285.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 10 | 10 |
Arrosage interne | non | oui |
⌀ ext. max. Dmax | 213 | 213 |
Plaquette adaptée | PN.. 1205 | SE.. 1203.. |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 200 | 200 |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |