Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 125/10mm

Réf.: 222800 125/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 10
  • Angle d'attaque κ: 47,5
  • Arrosage interne: non
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 125 mm
Nombre de dents Z 10
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 47,5 degré
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
⌀ ext. max. Dmax 138 mm
Longueur totale Ltot 63 mm
⌀ fixation 40 mm
Plaquette adaptée PN.. 1205
Vis pour plaquette 229700
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222800 125/10
EAN / GTIN 4960664602452
Réf. fabricant THN04493

Description

Exécution:

Fraises à surfacer hautes performances avec plaquettes pentagonales doubles faces. La combinaison de l’angle d’attaque, de l’exécution des goujures, des géométries et de l’angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu’un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 125/10mm

Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 125/10mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  782.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  856.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
804,00 CHF
CHF  619.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  996.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 10 10 10 10
⌀ fixation 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Arrosage interne non oui oui oui
Plaquette adaptée PN.. 1205 SE.. 1204.. SE.T1305; XEEW1305 POMX 10T5..
Type de queue avec alésage avec alésage avec alésage avec alésage
⌀ dents DC 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Type de produit Fraises à surfacer Fraises à surfacer Fraises à surfacer Fraises à surfacer