{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 200 mm | |
Nombre de dents Z | 14 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 47,5 degré | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
⌀ ext. max. Dmax | 213 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 60 mm | |
Plaquette adaptée | PN.. 1205 | |
Vis pour plaquette | 229700 | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 222800 200/14 | |
EAN / GTIN | 4960664602476 | |
Réf. fabricant | THN04495 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45 200/14 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,165.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,690.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,585.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 60 | 40 | 60 |
Longueur totale Ltot | 63 | 63 | 63 |
Arrosage interne | non | oui | oui |
Plaquette adaptée | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
⌀ dents DC | 200 | 200 | 200 |
Méthode d'usinage | HPC | MTC | MTC |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |