PNMU 1205 ANER-GH, PR1525, Type: ST1400

Réf.: 222807 ST1400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette PNMU 1205 ANER-GH
Type ST1400
Nuance PR1525
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,2 − 0,65 mm
Nombre de changements/dents 10
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222807 ST1400
EAN / GTIN 4960664671205
Réf. fabricant TLB05052

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


PNMU 1205 ANER-GH, PR1525, Type: ST1400

PNMU 1205 ANER-GH, PR1525, Type: ST1400

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF  27.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  21.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  17.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  18.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  15.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 10 5 5
Code ISO plaquette PNMU 1205 ANER-GH POMX 10T5ZEER M POMX 0704ZEER M
Type d'outils Carbure Carbure Carbure
Nuance PR1525 HB9540 HB9540
Type ST1400 ST1400 ST1400
Type de produit Plaquette pour fraisage Plaquette pour fraisage Plaquette pour fraisage