{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Hi5 | |
⌀ dents DC | 125 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Type de queue | avec alésage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 105,85 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 2,2 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Plaquette adaptée | POMX 10T5.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 213110 125/10 | |
EAN / GTIN | 4062406058470 | |
Réf. fabricant | 213110 125/10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance Hi5, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 125/10mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 996.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 856.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 804.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ fixation | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Longueur totale Ltot | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
⌀ dents DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |