Fraise grande avance Hi5, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 63/5mm

Réf.: 213110 63/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 5
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Hi5
⌀ dents DC 63 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec alésage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 43,6 mm
Profondeur de coupe max. ap max 2,2 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 27 mm
Plaquette adaptée POMX 10T5..
Jeu de vis pour plaquettes 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Angle d'attaque κ 90 degré
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213110 63/5
EAN / GTIN 4045197718495
Réf. fabricant 213110 63/5

Description

Description:

Fraise grande avance performante à coupe douce.
Très peu de vibrations grâce au pas différentiel.
Également utilisable pour la semi-finition.
Rentabilité grâce à la plaquette à 5 arêtes.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,7 avec l'embout 674252 réf. 20IP.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise grande avance Hi5, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 63/5mm

Fraise grande avance Hi5, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 63/5mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  451.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  496.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  503.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  448.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ fixation 27 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Longueur totale Ltot 50 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Arrosage interne oui oui oui oui
Plaquette adaptée POMX 10T5.. SE.. 1203.. SD.. 0903 OF.. 050405
Type de queue avec alésage avec alésage avec alésage avec alésage
⌀ dents DC 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Type de produit Fraises à surfacer Fraises à surfacer Fraises à surfacer Fraises à surfacer

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier