Fraise grande avance Hi5 52/4 mm

Réf.: 213110 52/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 4
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Hi5
⌀ dents DC 52 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec alésage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 32,6 mm
Profondeur de coupe max. ap max 2,2 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 22 mm
Plaquette adaptée POMX 10T5..
Jeu de vis pour plaquettes 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Angle d'attaque κ 90 degré
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213110 52/4
EAN / GTIN 4045197718488
Réf. fabricant 213110 52/4

Description

Description:

Fraise grande avance performante à coupe douce.
Très peu de vibrations grâce au pas différentiel.
Également utilisable pour la semi-finition.
Rentabilité grâce à la plaquette à 5 arêtes.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,7 avec l'embout 674252 réf. 20IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier