POMX 10T5ZESR R HART

Réf.: 213178 HART

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  21.65 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.05 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette POMX 10T5ZESR R
    Type CARB
    Nuance HB9715
    Type d'outils Carbure
    Rayon de programmation pour ap max 4,8 mm
    Avance fz par dent 0,6 mm
    Nombre de changements/dents 5
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 213178 HART
    EAN / GTIN 4045197714909
    Réf. fabricant 213178 HART

    Tableau d’application

    Acier < 55 HRC
    H
    50
    Acier < 60 HRC
    H
    40
    Acier < 65 HRC
    H
    35
    Acier < 67 HRC
    H
    30
    Fonte GG(G)
    K
    300
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Conception robuste des plaquettes (épaisseur = 5,9 mm).
    Géométrie d'avance élevée positive.
    Longueur d'arête de planage: 2 mm pour une qualité d'état de surface élevée.
    Rentabilité particulièrement élevée grâce à 5 arêtes.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier