{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 160 mm | |
Nombre de dents Z | 12 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ ext. max. Dmax | 172,3 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Plaquette adaptée | SE.T1305; XEEW1305 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 213555 160/12 | |
EAN / GTIN | 4045197953681 | |
Réf. fabricant | 213555 160/12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à surfacer à 45° hautes performances GARANT Softcut® 160/12 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,050.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,120.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 12 | 12 |
⌀ fixation | 40 | 40 |
⌀ ext. max. Dmax | 172,3 | 173 |
Plaquette adaptée | SE.T1305 ;XEEW1305 | SE.. 1204.. |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 160 | 160 |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |