SEMT 1305 AGSR INOX

Réf.: 213588 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  14.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  11.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SEMT 1305 AGSR
Type INOX
Nuance HB8630
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,22 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 5,56 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213588 INOX
EAN / GTIN 4045197941046

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
30
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d'usinage maximales. Protection contre l'usure grâce au revêtement ultra-moderne.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae =0,5... 1×D / apmax = 4 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :