SEMT 1305 AGSR, HB7520, Type: ST900

Réf.: 213568 ST900
Remise
14,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  6.95 14,00 CHF / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  6.95 11,65 CHF / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SEMT 1305 AGSR
Type ST900
Nuance HB7520
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,2 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 5,56 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213568 ST900
EAN / GTIN 4045197941015
Réf. fabricant 213568 ST900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
180
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d'usinage maximales. Protection contre l'usure grâce au revêtement ultra-moderne.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae =0,5... 1×D / apmax = 4 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier