{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 250 mm | |
Nombre de dents Z | 16 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ ext. max. Dmax | 262,3 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 60 mm | |
Plaquette adaptée | SE.T1305; XEEW1305 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 213555 250/16 | |
EAN / GTIN | 4045197953704 | |
Réf. fabricant | 213555 250/16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à surfacer à 45° hautes performances GARANT Softcut 250/16 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 2,005.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 2,130.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 16 | 16 |
⌀ fixation | 60 | 60 |
Arrosage interne | oui | oui |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 250 | 250 |
Méthode d'usinage | MTC | MTC |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |