SEET 1305 AGSR, HB7510, Type: ST1400

Réf.: 213573 ST1400
Remise
17,70 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  9.00 17,70 CHF / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  9.00 14,75 CHF / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SEET 1305 AGSR
Type ST1400
Nuance HB7510
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,22 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 5,56 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213573 ST1400
EAN / GTIN 4045197941022
Réf. fabricant 213573 ST1400

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
120
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d'usinage maximales. Protection contre l'usure grâce au revêtement ultra-moderne.

Remarque(s):

Pour une qualité d'état de surface optimale, utiliser avec 213596 UNI.
Valeurs indicatives d'utilisation pour ae =0,5... 1×D / apmax = 4 mm.