LPGT 010210 ER-GM ST1400

Réf.: 221945 ST1400
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette LPGT 010210 ER-GM
Type ST1400
Rayon d'angle 1 mm
Nuance PR1825
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 1,2 mm
Avance fz par dent 0,4 mm
Nombre de changements/dents 2
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221945 ST1400
EAN / GTIN 4960664028573

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Fonte GG(G)
K
180
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes à 2 arêtes.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :