Fraise grande avance MFH Micro 10/2 mm

Réf.: 221941 10/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue cylindrique
Application de fraisage Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
⌀ D3 6 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,5 mm
Longueur de col L1 20 mm
Longueur totale Ltot 80 mm
⌀ queue Ds h6 10 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 16 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 18 mm
Angle de plongée oblique αmax 2,25 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 5,1 mm
Plaquette adaptée LPGT 0102..
Vis pour plaquette 229722 (6IP; 0,6 Nm)
Angle d'attaque κ 11 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221941 10/2
EAN / GTIN 4960664778362
Réf. fabricant THN08245

Description

Exécution:

Pour un usinage extrêmement rentable grâce à des avances élevées. Atténuation des vibrations par réduction de l'effort de coupe.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise grande avance MFH Micro 10/2 mm

Fraise grande avance MFH Micro 10/2 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  163.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  201.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Arrosage interne oui oui
Plaquette adaptée LPGT 0102.. RD.. 0501
⌀ queue Ds h6 10 8
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 18 18
Angle de plongée oblique αmax 2,25 5,37
Longueur de plongée oblique L pour αmax 5,1 3,72
Type de produit Fraise à copier (RD..10) Fraise à copier (RD..10)

Produits adaptés

Plaquettes